Beli handle ratchet 3 4 di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Kennedy Ratchet Handle 72T 3/4 inch (Kunci Soket Ratchet)atribut:
- Product Type: Ratchet Handle
- Overall Length: 200 mm
- Weight Each: 205 g
- No. of Teeth: 72
- TEKIRO Ratchet Handle (Gagang Sok Ratchet)Deskripsi:TEKIRO Ratchet Handle [3/8 Inchx7.5 Inch] adalah kelengkapan kunci socket yang digunakan untuk melepas atau memasang baut yang dalam keadaan longgar, tanpa harus melepaskan kunci sock dari kepala baut atau mur. Selama proses melepas atau memasang cukup dengan cara menarik dan mendorong batang ratchetnya. Untuk mengubah arah putaran kunci sock, cukup dengan memutar kunci pembalik.Ratchet handle dan head dibuat dari besi tempa dengan drive pada salah satu sisi dan tuas pemutar yang memiliki pengatur arah putaran pada head. Standard rachet terdiri dari ukuran dan bentuk yang berbeda-beda untuk penggunaan yang berbeda-beda pula, terdiri dari swivel head, long handle, short handle, dan bent handle swivel head. Ratchet dipasang dengan drive socket untuk melepas dan memasang komponen pengikat di semua penggunaan yang cukup ruang. Yakinkan socket terpasang dengan baik ke ratchet lug. Jangan pergunakan extension pada ratchet atau memukul dengan hammer karena dapat menyebabkan kerusakan tool atau cidera. Selalu menarik ratchet, jangan didorong.TEKIRO 3/8 INCH RATCHET HANDLE 7.5 INCH merupakan suatu alat yang digunakan untuk melepas atau mengencangkan baut dalam keadaan longgar, tanpa harus melepaskan kunci sock dari kepala baut atau mur. Apabila ingin merubah putaran kunci sock, cukup dengan memutar kunci pembalik.Fungsi : melepas dan mengencangkan baut atau murMaterial : Chrome VanadiumDimensi : 199mm 83mm 12mm
- Kennedy Ratchet Handle 3/4 inchDeskripsi:Spring loaded ball bearing socket retainer. A high quality wrench for the professional user.atribut:
- Product Number: 582-800
- No. of Teeth: 24
- Product Type: Ratchet Handle
- Overall Length: 500 mm
- Drive Size: 3/4 Inch
- Weight Each: 2.40 kg
- TEKIRO Ratchet Handle Impact (Gagang Sok Ratchet)Deskripsi:TEKIRO 3/4" DR. RATCHET HANDLE 20" Merupakan tool utuk menyambung socket agar mendapatkan momen tertentu. Kelebihan dari ratchet handle sendiri adalah arah putarannya yang dapat di stel sesui keperluan tanpa mengubah putaran tangan. Sehingga sangat cocok di pakai pada tempat yang sempit. terbuat dari material berkualitas dan awet.Dimensi produk : 77mmx13mmx24mm
- monotaro Parts Box (Double-Sided Usable Type) (Kotak Perkakas)Deskripsi:Screws, storage of the bolt, to organize small items.atribut:
- Color: Black-Transparent-Orange
- Material: polypropylene
- TEKIRO Single Gear Wrench (Kunci Ring Pas Ratchet)Deskripsi:Kunci yang berfungsi untuk membuka atau memasang mur baut ukuran 12 mm Model ratchet, dalam batang ini terdapat roda gigi yang bisa diatur putaran searah atau berlawanan jarum jam, jadi dalam penggunaan tidak perlu mengangkat kunci
- TEKIRO Ratchet Handle Rubber (Gagang Sok Ratchet)Deskripsi:TEKIRO RATCHET HANDLE GAGANG KARET merupakan suatu alat yang digunakan untuk melepas atau mengencangkan baut dalam keadaan longgar, tanpa harus melepaskan kunci sock dari kepala baut atau mur. Apabila ingin merubah putaran kunci sock, cukup dengan memutar kunci pembalik.Fungsi : melepas dan mengencangkan baut atau murMaterial : Chrome VanadiumHeat treated Chrome Vanadium steel, Drop forged for extra strength, Silver matt finishing, material Chrome vanadium
- Kennedy Straight Ratchet Ring Wrenchatribut:
- Material: Chrome Vanadium Steel
- Handle Shape: Straight
- JTC Pressure Sand Blasteratribut:
- Dimensions: 330x450x850
- Hose size (inch): Ø 1/2
- Nozzle Size (mm): Ø 2.4, 2.7, 3.2, 3.6
- Maximum Pressure (psi): 250
- Range of Blasting Pressure (PSI): 65-125
- Tank Capacity: 10 Gallons
- Kennedy Flex Head Ratchet 1/2 inch (Kunci Soket Ratchet)Deskripsi:Fully chromed lever type. All steel handle. The hinged joint gives additional capability in areas of restricted access.atribut:
- Product Type: Ratchet Handle
- Overall Length: 420mm
- Drive Size: 1/2 Inch
- TONE Ratchet HandleDeskripsi:A standard oval ratchet handle.
- Kennedy Ratchet Handle 1/4 inchatribut:
- Number of Pieces: 1
- Product Type: Ratchet Handle
- Drive Type: Square
- Material: Chrome Vanadium Steel
- CKE Blower Drum Fan Low Noise (Blower Drum)Deskripsi:Drum fan/ blower tabung/ blower gedung/ eksos drum memiliki kapasitas udara yang besar, hemat energi, tidak berisik, dan stabil, sehingga cocok digunakan untuk keperluan sirkulasi udara di pabrik, workshop, gudang, rumah sakit, lab, dan tempat publik. Instalasi dapat dilakukan di dinding maupun ke pipa.
- Tri Torq Torque Wrench 3/8 inchDeskripsi:Manufactured from high quality satin finish steel with a polished steel head. Supplied with a fully traceable calibration certificate and robust storage case. A unique triangular design linear torque wrench. The desired torque value can be set, and is displayed in the torque windows on the handle. The classic 'click sound' notifies the user when pre-set torque has been reached. Manufactured to BS EN 26789 : 1994 and Federal GGG-W-686 standards.atribut:
- Torque Wrench Type: Adjustable Ratchet Reversible
- Accuracy: +/- 4%
- Drive Size: 3/8 Inch
- Drive Shape: Square
- Includes: Moulded Storage Case Traceable Calibration Certificate
- STANLEY Adjustable Wrench (Kunci Inggris)Deskripsi:- ASME B107.100, ASME B107.8. - Adjustable jaw design allows tool to grip many fastener sizes. - Knurl adjusting mechanism for quick and precise adjustments. - Built-in tension spring stabilizes movable jaw. - Forged chrome vanadium steel is strong and durable. - Polished chrome head and chrome-plated body for anticorrosion protection. - Laser-etched SAE and mm jaw scale for easy size adjustment. - Lightweight handle design.
- Kennedy Ratcheting Double Box End Wrench Offset (Kunci Ring Ratchet)atribut:
- Handle Shape: Offset
- Type: Reversible Ratchet Ring Spanner
- Kennedy P/T Gearless Ratchet Slim Head 1/2 inch (Kunci Soket Ratchet)Deskripsi:Chrome - molybdenum with mirror polished finish. Push through square drive, needs only 3% movement to operate gearless ratchet.atribut:
- Product Type: Ratchet Handle
- Overall Length: 250mm
- Drive Size: 1/2 Inch
- No. of Teeth: 0 - Gearless
- TEKIRO Flexible Gear Wrench (Kunci Ring Pas Ratchet)Deskripsi:TEKIRO Flexible Gear Wrench (Kunci Ring Pas Ratchet Flexible)-Material Chrome vanadium, -Heat treated alloy steel, -Drop forged for extra strength, -Highly fully polishing finish
- Strafco 3/4inch Dr. Ratchet HandleDeskripsi:SAFETYPush button offers more safety locking and easier for socket assembly or disassemblySTRENGTHManufactured from high grade alloy with special heat treatment for more durability and more strengthSLIM DESIGNSlim Rachet Head Design aims to increase coverage and effective access on tight spacesCOMFORTComfort Handle Design for energy saving, reduce fatigue and more safety.ACCESSManufactured according to ASME Standard with thin wall design for better accessatribut:
- Size (mm): 19.75
- Overall Length (inch): 19.685
- Head Width (inch): 2.676
- Head Depth (inch): 1.507
- Teeth: 90
Daftar Harga handle ratchet 3 4 Terbaru October 2026
| Kennedy Ratchet Handle 72T 3/4 inch (Kunci Soket Ratchet) | Rp1.099.900 |
| TEKIRO Ratchet Handle (Gagang Sok Ratchet) | Rp169.900 |
| Kennedy Ratchet Handle 3/4 inch | Rp3.699.900 |
| TEKIRO Ratchet Handle Impact (Gagang Sok Ratchet) | Rp1.199.900 |
| monotaro Parts Box (Double-Sided Usable Type) (Kotak Perkakas) | Rp149.900 |
| TEKIRO Single Gear Wrench (Kunci Ring Pas Ratchet) | Rp119.900 |
| TEKIRO Ratchet Handle Rubber (Gagang Sok Ratchet) | Rp159.900 |
| Kennedy Straight Ratchet Ring Wrench | Rp219.900 |
| JTC Pressure Sand Blaster | Rp11.999.900 |
| KRISBOW Ratchet Wrench | Rp199.900 |
Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/edP102145517-2.jpg)
/9iP101000342-3.jpg)

/9sP101000352-2.jpg)
%20(Kotak%20Perkakas)/gkP103183596-1.jpg)
/69P101000225-5.jpg)
/9jP101000343-3.jpg)



/ddP102134481-5.jpg)


/kvP112171751-2.jpg)

/g3P103687579-1.jpg)
/3lP102135129-5.jpg)
/eoP102134528-4.jpg)
/6aP101000226-3.jpg)
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
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)